三京ダイヤモンド工業
スモールカッター
切り口重視のフラット刃先
湿式のタイル切断にも最適
用途
タイルの切断
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25537603
SM-3
75
20.0
1.4
¥
7,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25537619
SM-4.5
110
20.0
1.4
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
25537628
SM-8
200
25.4
1.6
¥
28,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください