三京ダイヤモンド工業
レスキューカッター
一枚で多種材質を切断
事故災害に迅速で確実な対応が可能
多種材質の切断に対応可能
事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。
用途
災害救助における建物や車両等の切断
鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)
外径(Φmm)
303
刃厚(mm)
2.5
チップ幅(mm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※レスキューカッターは緊急非常用です。通常の作業として木材、金属の切断には適しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25537655
LP-12R
20.0
¥
82,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537664
LP-12R
22.0
¥
82,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537673
LP-12R
25.4
¥
82,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537689
LP-12R
30.5
¥
82,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください