イナヅマLJ

イナヅマLJ - 三京ダイヤモンド工業

エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ

用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25537944LJ-10PE25022.02.4
25,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537953LJ-12PE30520.02.5
29,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25537969LJ-12PE30522.02.5
29,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする