三京ダイヤモンド工業
ドライセーパー
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
M10
刃厚(mm)
6.0
色
イエロー
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538188
DS-4M
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください