三京ダイヤモンド工業
ドライセーパー
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)
6.0
色
メタリックグリーン
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538197
DS-4C
100
M10
¥
33,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538206
DS-5C
125
M16
¥
42,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください