三京ダイヤモンド工業
NewSDハイビット
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!
用途
鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事
付属品
ストレート、SDSタイプのシャンク
適合機種
日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用
有効長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25538285
NHB-038
38
¥
41,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538294
NHB-040
40
¥
41,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538303
NHB-052
52
¥
43,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538319
NHB-065
65
¥
46,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538328
NHB-080
80
¥
56,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください