曜日別特売

NewSDハイビット ボディのみ

NewSDハイビット ボディのみ - 三京ダイヤモンド工業

空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!

用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ内容量1枚
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25538337NHB-032T32152
29,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
25538346NHB-038T38152
29,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538355NHB-040T40152
29,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25538364NHB-052T52152
30,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25538373NHB-065T65152
32,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
25538389NHB-080T80152
39,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする