養生フリーカットテープ

養生フリーカットテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)養生フリーカットテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)養生フリーカットテープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。

用途
柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に
その他、引越しの荷造りにも最適。
破断伸度(%)タテ・ヨコ:15粘着力(N/10mm)1.6(対SUS)引裂強度(N)タテ・ヨコ:170引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255394661巻白(ホワイト)10082ポリエチレンアクリル系1.6(対SUS)N/10mm
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
255394751箱(24巻)白(ホワイト)10082ポリエチレンアクリル系1.6(対SUS)N/10mm
46,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25539466
2023-12-30
用途: 工具の養生

充電工具の傷防止に使用。薄くて加工しやすく今回初購入ですが満足です。

対象商品 : 25539466
2020-04-19
用途: 家具運搬時に保護用に使います
有限会社 小林木工建設業・工事業

家具の運搬の角破損防止に使っています。コストがもう少し抑えていただくと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする