曜日別特売

ハンディトライポッド

ハンディトライポッド - 尾上製作所

吊り下げ料理に最適な三脚スタンド。ダッチオーブンや鍋料理に。焚き火用に。パイプを繋げるだけの簡単設営。軽量・コンパクトなので手軽にアウトドアが楽しめる。キャリーバッグ付きで持ち運びラクラク。チェーンで長さ調節可能(S字フック付き)。

用途バーベキューコンロ、BBQスタンド、キャンプ用品、アウトドアとして。材質鉄(クロームメッキ)質量(kg)2.5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)740×1380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×90×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25545005HT-141
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする