光成端箱

光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]光成端箱 - 渡辺製作所[制御機器]
(1件のレビュー)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上

材質樹脂、鋼ホワイト付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25558095WO-B2SC
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25558104WO-B4SC
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25558113WO-B8SC
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25558129WO-BS12C
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25558138WO-B2SC/PS
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25558147WO-B4SC/PS
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25558095
2023-02-11
用途: ONU移動の際に追加設置
有限会社 東屋近藤商店

・AU光でONUを移動する際に、そばに設置しました。正常に通信を確立できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする