曜日別特売

プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M

プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M - プラスシェルプラスシェル ブロス ショルダーバッグ M - プラスシェルプラスシェル ブロス ショルダーバッグ M - プラスシェルプラスシェル ブロス ショルダーバッグ M - プラスシェル
(1件のレビュー)

多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴のカメラバッグです。
表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています
大口径標準ズームレンズを装着したハイエンド一眼レフカメラ1台、大口径広角ズームレンズ1本、ストロボなどのアクセサリー類、12インチ相当のノートPCの収納が可能です。内生地は機材の見やすいオレンジを採用しています。
サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部とフロントポケット内部には中が見えるメッシュポケットが配置されています。
角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィットします。
三脚を固定して持ち運びが可能
背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張に便利です。底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンドが付いており、安心して地面に置くことができます。

材質ナイロン質量(g)約960寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:280×200×15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×235×195内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ収納部:300×210×125内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25558393SP-BS-SBMBKブラック
14,845
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25558375SP-BS-SBMOVオリーブ
10,600
取扱い終了
返品不可
25558384SP-BS-SBMNVネイビー
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25558384
2019-02-13
用途: 機材の持ち運びに
製造業

機能的には問題ないです。
困ったことに、商品が届いたとき既に型崩れしてました。チャックを開閉する毎に型崩れしているので非常に開け閉めしにくいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする