ハクバ写真産業
デジカメ撮影スタンド
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。
複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。
折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)
700まで(搭載カメラ重量)
質量(g)
1070
付属品
専用ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:530×515(最大)×325
スタンド
折りたたみ式
ポール
2段伸縮ポール、自由雲台付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559023
DSS-01
¥
25,727
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください