吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電自発光式矢印板
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途
カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
セット内容
LED発光体:1基1、支柱:1本
材質
アルミ製
電池
太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)
6
表面
反射シート下地白色・矢印赤色
LED
赤
蓄電池容量(Ah)
3.4
点滅数(回/分)
200
LED使用数(個)
22
発光時間(時間)
24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559163
ウォッチアロー400-60C(支柱付)
¥
94,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
1
お送りできません