吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電自発光式道路鋲
発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途
カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所
セット内容
発光鋲:1個、充填剤:1個
材質
アルミ鋳物製
電池
太陽電池:0.42W
蓄電池形名
キャパシタ
表面
ポリカーボネイト樹脂
LED
赤
点滅数(回/分)
250±20
発光時間(時間)
夜間
内容量
1セット
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。基礎ブロック含まず。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559188
NUC-140S-MO(充填剤付)
3×片面
¥
45,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559197
NUC-140W-MO(充填剤付)
6×両面
¥
45,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。