曜日別特売

自発光式視線誘導標 アレッドサニー

自発光式視線誘導標 アレッドサニー - 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッドサニー - 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッドサニー - 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッドサニー - 吾妻商会(AZUMA)

長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。

用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本質量(g)約550支柱(mm)Φ60.5×1515電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱土地健込用点滅数(回/分)約300LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間内容量1セット
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25559443ALS-B-60E
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559434ALS-R-60E
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする