吾妻商会(AZUMA)
自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)
赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途
カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
LED色
赤
セット内容
LED発光体:1個、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1450
電池
太陽電池:0.39W
蓄電池形名
キャパシタ
材質(ケーシング)
ポリカーボネイト樹脂
支柱
基礎健込用
点滅数(回/分)
約360
LED使用数(個)
6
発光時間(時間)
夜間
内容量
1セット
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。基礎ブロック含まず。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559459
ASZ-R-N-60-C
¥
33,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません