曜日別特売

自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)

自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) - 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) - 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) - 吾妻商会(AZUMA)自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) - 吾妻商会(AZUMA)

赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。

用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間内容量1セット
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25559468RA-3024S-60C(支柱付)
82,600
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする