吾妻商会(AZUMA)
反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ)
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用
材質(頭)
アルミ
材質(支柱)
アルミ板(アンカーボルト付)
材質(反射板)
ポリカーボネイト(白又は黄)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
反射板径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25559583
AD-10S
Φ100白色片側反射
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25559599
AD-10W
Φ100白色/黄色両側反射
¥
4,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。