吾妻商会(AZUMA)
反射式デリネーター スワライト・デリネーター
縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
仕様
両面角度付き反射板
材質(本体)
アルミ
長さL(mm)
1600
幅(cm)
5.8
材質(反射板)
メタクリル
内容量
1本
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25560229
SWN-160W-W
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25560238
SWN-160W-B
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。