変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC

変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC - エレコム
(1件のレビュー)

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。

ケーブル長(m)約0.1※コネクタを含む全長コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応パッケージブリスター+紙台紙内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25566233EHP-C35BKブラック
1,599
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25566249EHP-C35WHホワイト
1,599
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25566249
2025-03-12
用途: 安全教育動画再生
建設業・工事業

会社のAndroidスマホがtype-c、ミニジャックなしの機種となったため購入。音声や音楽は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする