ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

90°、又は 120°以上開かない機構。
※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。
バックチェック機能付。

シルバー仕様制限角度90°タイプスタンダード型/ストップ付き適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下内容量1台
注意
制限角度はメーカーピボットヒンジにて設定しています。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置はご相談下さい。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法がピボットンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
ストップ角度は、制限角度より 2°~3°小さく設定して下さい。
設定した制限角度で把手が壁に当たらないように取付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588326183Z-9065以下950
15,410
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする