ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上

ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 - ミドリ安全

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

用途暑い作業現場等ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ質量(g)180内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590374VEC19-UE-3L3L
5,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
25590408VEC19-UE-MM
5,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
25590417VEC19-UE-SS
5,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
25590383VEC19-UE-LL
5,900
取扱い終了
25590399VEC19-UE-LLLL
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする