重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210

重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 - ミドリ安全

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。

材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製U種<重作業用>E・F合格耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590995RTU210-23.523.5EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591004RTU210-24.024.0EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591013RTU210-24.524.5EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591029RTU210-25.025.0EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
25591038RTU210-25.525.5EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25591047RTU210-26.026.0EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591056RTU210-26.526.5EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
25591065RTU210-27.027.0EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591074RTU210-27.527.5EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591083RTU210-28.028.0EEEブラック
19,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする