重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235

重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 - ミドリ安全

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。

形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1材質(先芯)ワイド鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591099RTU235-23.523.5EEEブラック
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25591108RTU235-24.024EEEブラック
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25591117RTU235-24.524.5EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
25591126RTU235-25.025EEEブラック
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25591135RTU235-25.525.5EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25591144RTU235-26.026EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591153RTU235-26.526.5EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
25591169RTU235-27.027EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591178RTU235-27.527.5EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25591187RTU235-28.028EEEブラック
30,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする