曜日別特売

女性用先芯入ニットタイプスニーカー MWJ-710

女性用先芯入ニットタイプスニーカー MWJ-710 - ミドリ安全

男性に比べ足がむくみやすい女性のために、ストレッチ性の高いニットアッパーを採用し、長時間の立ち仕事や運転でむくんだ足も締め付けず、1日中快適に着用できます。
人工皮革と比べ約1.3倍のストレッチ性を有するニット素材をアッパーに採用しました。(メーカー引張試験による比較)
アッパーサイドのニットを粗めに編み上げることにより通気性を高め、靴内のムレを逃がします。
人工皮革製作業靴と比較し、ムレにくさを示す透湿性が約1.5倍UPしました。(メーカー透湿性試験による比較)
水や油でも滑りにくい耐滑底を採用し、従来品と比べ約2倍の耐滑性能があります。
クッション性に優れた靴底材を使用し、従来品よりもかかとの衝撃エネルギー吸収性が25%アップしました。
トウスプリングを高く設計することで、ひっかかりによるつまずきを予防します。
日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

足幅EE材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/ニット、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム規格JSAA A種認定形状ローカット耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591598MWJ-710-BK-21.021.0ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591607MWJ-710-BK-21.521.5ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591616MWJ-710-BK-22.022.0ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591625MWJ-710-BK-22.522.5ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591634MWJ-710-BK-23.023.0ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591643MWJ-710-BK-23.523.5ブラック
11,800
取扱い終了
25591659MWJ-710-BK-24.024.0ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591668MWJ-710-BK-24.524.5ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591677MWJ-710-BK-25.025.0ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591686MWJ-710-BK-25.525.5ブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
25591695MWJ-710-BL-21.021.0ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591704MWJ-710-BL-21.521.5ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591713MWJ-710-BL-22.022.0ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591729MWJ-710-BL-22.522.5ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591738MWJ-710-BL-23.023.0ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591747MWJ-710-BL-23.523.5ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591756MWJ-710-BL-24.024.0ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591765MWJ-710-BL-24.524.5ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591774MWJ-710-BL-25.025.0ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
25591783MWJ-710-BL-25.525.5ブルー
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする