女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ パンプスタイプ H-900

女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ パンプスタイプ H-900 - ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
接客サービス業にもご使用いただける、パンプスデザインです。
内側の素材とインソールに消臭加工(オーダーレス加工)を施し、脱いだ時の気になる臭いを抑えます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業足幅EEEブラック材質甲被:人工皮革、靴底:EVA/合成ゴム、中敷:EVA/人工皮革/ポリエステル(抗菌・防臭)形状ローカット種類作業靴甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプパンプス内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593829H-900-BK-22.022.0
10,800
取扱い終了
返品不可
25593838H-900-BK-22.522.5
10,800
取扱い終了
返品不可
25593847H-900-BK-23.023.0
10,800
取扱い終了
返品不可
25593856H-900-BK-23.523.5
10,800
取扱い終了
返品不可
25593865H-900-BK-24.024.0
10,800
取扱い終了
返品不可
25593874H-900-BK-24.524.5
10,800
取扱い終了
返品不可
25593883H-900-BK-25.025.0
10,800
取扱い終了
返品不可
25593899H-900-BK-25.525.5
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする