女性用超耐滑作業靴 ハイグリップ パンプスタイプ H-900

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25593829 品番H-900-BK-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
女性の足にフィットしやすい設計になっています。
接客サービス業にもご使用いただける、パンプスデザインです。
内側の素材とインソールに消臭加工(オーダーレス加工)を施し、脱いだ時の気になる臭いを抑えます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)22.0 足幅EEE ブラック 材質甲被:人工皮革、靴底:EVA/合成ゴム、中敷:EVA/人工皮革/ポリエステル(抗菌・防臭) 用途サービス業、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-3906 形状ローカット 種類作業靴 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプパンプス
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする