ミドリ安全
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。
ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
用途
食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去
セット内容
キャップ20個、ハンドル10本
材質
シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
内容量
1箱(10本)
注意
※テープは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596629
27-M
80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25596638
35-S
160
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください