暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)



●取付場所が建物の北面であるため、直射日光による充電は期待できない環境に設置した。
●輝度は高いが、高頻度に人の出入りがあると高輝度を維持できないことがある。ただし、低輝度ながら十分な光量を維持する動作モードに入る。
●冬場は充電時間が短いが、満足できるレベルで稼働。
●人感センサーは広範囲に感度があり、それがあまりに広いので、センサー部分に一部カバーを付け、検出範囲を狭めて運用中。
●夏は昼間の充電時間が長いので、大いに期待している。
事務所から従業員駐車場までの通路に退社時の照明になればと設置しました。
明るさについては常時点灯は存在が分かる程度、センサー反応時は足元3m半径程度は明るくなります。ソーラーライトと侮っていましたが夜間歩行の補助には十分に感じられました。
4台購入しています。1台目は2-3年前から使っていますが故障なし電池交換なしで毎日点灯してくれています。
先月以前にソーラー色人感センサーを付けて、此まで玄関前人感センサーつき玄関ポーチだけだったので、青色発色で、日没より今までに無かったほんのりとした明かりで喜んでいましたが、6月に入り、曇り空がづっと続き、元々玄関が北向で、バルコニー下と設置条件が悪かったが、晴れた日が多く気が付かなかったのですが、照明がある喜びに慣れていたので、充電池が内蔵されたこの商品に買い換えました。この商品は防水加工されているので、バルコニーの先端につけて、より太陽光が当たる場所に付け替えて、曇りの日でも充分に夜まで照らしていて、満足です。その前の充電無し照明は、自宅南側のバルコニー下に付けて問題なく使って居ます。
長期に渡り、ポツポツと購入して取付けていますが、反応も寿命も良いです。沢山付けてると、夜間ライトを持たずに出れますし、手が空くので良いですよ。