ESL-K411SL(L) LEDセンサーライト ウォールライト ソーラー式 防水 人感センサー 屋外 防犯 セキュリティ ELPA 25620158 ESL-K411SL(L) LEDセンサーライト ウォールライト ソーラー式 防水 人感センサー 屋外 防犯 セキュリティ ELPA 25620158 ESL-K411SL(L) LEDセンサーライト ウォールライト ソーラー式 防水 人感センサー 屋外 防犯 セキュリティ ELPA 25620158 ESL-K411SL(L) LEDセンサーライト ウォールライト ソーラー式 防水 人感センサー 屋外 防犯 セキュリティ ELPA 25620158 ESL-K411SL(L) LEDセンサーライト ウォールライト ソーラー式 防水 人感センサー 屋外 防犯 セキュリティ ELPA 25620158

LEDセンサーライト ウォールライト ソーラー式 防水 人感センサー 屋外 防犯 セキュリティ

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25620158 品番ESL-K411SL(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)

電球の種類LED 付属品取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm) 質量(g)約543(充電池含む) 使用温度範囲(℃)‐20〜40 全光束(Lm)全点灯時約400lm/常夜灯時約10lm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×97(最大値) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 光源電球色 使用時間常夜灯モードON時:14日、常夜灯モードOFF時:90日(1日10回点灯・満充電時) 使用電池ニッケル水素充電池 バッテリー電圧(V)3.6V バッテリー容量(mAh)2700 点灯保持時間約13秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
注意
※充電池の交換はできません。
※LEDの交換はできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:117
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
北面出入り口の頭上に設置

●取付場所が建物の北面であるため、直射日光による充電は期待できない環境に設置した。
●輝度は高いが、高頻度に人の出入りがあると高輝度を維持できないことがある。ただし、低輝度ながら十分な光量を維持する動作モードに入る。
●冬場は充電時間が短いが、満足できるレベルで稼働。
●人感センサーは広範囲に感度があり、それがあまりに広いので、センサー部分に一部カバーを付け、検出範囲を狭めて運用中。
●夏は昼間の充電時間が長いので、大いに期待している。

2024-10-17
用途:
従業員通行用
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所から従業員駐車場までの通路に退社時の照明になればと設置しました。
明るさについては常時点灯は存在が分かる程度、センサー反応時は足元3m半径程度は明るくなります。ソーラーライトと侮っていましたが夜間歩行の補助には十分に感じられました。

対象商品:
25620124
2024-01-09
用途:
工場の自転車置き場で使用

思って以上に満足です。
明るさも反応も問題なかったので、あとから二つ追加で注文しました。

対象商品:
25620124
2023-12-17
用途:
屋外トイレの照明
フジテック株式会社 様 (建設業・工事業)

予想していたより明るく人感センサー範囲も広く重宝している。

対象商品:
25620124
2023-09-20
用途:
工場駐車場周辺
製造業

4台購入しています。1台目は2-3年前から使っていますが故障なし電池交換なしで毎日点灯してくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
25620124
2023-06-29
用途:
玄関前アプローチの夜間照明用
W.V.C.株式会社 様 (建設業・工事業)

先月以前にソーラー色人感センサーを付けて、此まで玄関前人感センサーつき玄関ポーチだけだったので、青色発色で、日没より今までに無かったほんのりとした明かりで喜んでいましたが、6月に入り、曇り空がづっと続き、元々玄関が北向で、バルコニー下と設置条件が悪かったが、晴れた日が多く気が付かなかったのですが、照明がある喜びに慣れていたので、充電池が内蔵されたこの商品に買い換えました。この商品は防水加工されているので、バルコニーの先端につけて、より太陽光が当たる場所に付け替えて、曇りの日でも充分に夜まで照らしていて、満足です。その前の充電無し照明は、自宅南側のバルコニー下に付けて問題なく使って居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
25620124
2023-01-10
用途:
車庫の電灯に使用
その他業種

小さくても十分明るいです。操作も設置も簡単。なにせ電池交換いらないから経済的で満足です!

3人が参考にしています
対象商品:
25620124
2023-03-04
用途:
屋外保安灯
建設業・工事業

長期に渡り、ポツポツと購入して取付けていますが、反応も寿命も良いです。沢山付けてると、夜間ライトを持たずに出れますし、手が空くので良いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする