Panasonic(パナソニック)
電気カーペット(ヒーター本体タイプ)
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
高:45、中:37
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
温度制御
ニッケルサーミスタ
材質(表面)
フェルト(ポリエステル)
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25621016
DC-15NK
330
176×126×0.6
オープン
¥
13,900
¥15,290
(税込)
5日以内出荷
25621059
DC-3NK
710
241×190×0.6
オープン
¥
18,900
¥20,790
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25621025
DC-2HA
480
176×176×1
オープン
取扱い終了
返品不可
25621034
DC-2NK
490
176×176×0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
25621043
DC-3HA
700
241×190×1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください