レンガ張材 ソイルブルスリム

レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)レンガ張材 ソイルブルスリム - UNISON(ユニソン)

長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。
レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。
面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。
焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。
製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。
特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。
その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。

材質レンガ
注意
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないでください。
※納期について、ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
※寒冷地でのご利用は、凍害により割れおよびヒビが入る場合がありますのでご注意ください。
※レンガ内に含まれている不燃物が施工後、雨水などと共に色のついたシミとなって出てくる場合があります。
※特に薄い色の壁面などに使用の際は、レンガ施工後、吸水防止剤の塗布をお勧めします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
タイプ
枚数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256211471825011101箱(33枚)約205~約215×約55~約65×約10~25基本・エイジング64.9/m2シガーホワイト約13.0
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256211561825011201箱(15枚)約205~約215+約95~約105)×約55~約65×約10~25コーナー・エイジング14.3/mシガーホワイト約9.0
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256211651825012101箱(33枚)約205~約215×約55~約65×約10~25基本・エイジング64.9/m2コールブラック約13.0
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256211741825012201箱(15枚)約205~約215+約95~約105)×約55~約65×約10~25コーナー・エイジング14.3/mコールブラック約9.0
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256211831825013101箱(33枚)約205~約215×約55~約65×約10~25基本・エイジング64.9/m2セントローズ約13.0
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256211991825013201箱(15枚)約205~約215+約95~約105)×約55~約65×約10~25コーナー・エイジング14.3/mセントローズ約9.0
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256212081825014101箱(33枚)約205~約215×約55~約65×約10~25基本・エイジング64.9/m2ディーゼルブラウン約13.0
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
256212171825014201箱(15枚)約205~約215+約95~約105)×約55~約65×約10~25コーナー・エイジング14.3/mディーゼルブラウン約9.0
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする