曜日別特売

折り畳み自転車 エルナ FDB26インチ 外装6段

折り畳み自転車 エルナ FDB26インチ 外装6段 - CAPTAIN STAG

折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。
ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。
駐輪時に便利なリング錠付。

仕様アルミリムライト種類ブロックダイナモキャリアクラス18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハンドル、ペダル、カゴは外して梱包しています。ご自身での取付になります。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
材質(フレーム)
変速段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25622084YG-1066ブラック26×1 3/8-外装6段変速
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
52383924YG-1083シルバー26×1 3/8折りたたみスチール外装6段変速
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
25622093YG-1067ホワイト26×1 3/8-外装6段変速
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25622084YG-106600817735YG-1523YG-1066 エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAG 00817735エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段CAPTAIN STAG1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52383924YG-108300817751YG-1524YG-1083 エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAG 00817751エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段CAPTAIN STAG1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする