曜日別特売

クーラーBOX型冷凍冷蔵庫38L

クーラーBOX型冷凍冷蔵庫38L - ユニット

大容量の移動型冷凍冷蔵庫
乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)事務所等(AC100V)に対応 !
-18℃まで冷える !
温度調節機能付

容量(L)38付属品ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード材質鉄、樹脂質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×396×471内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25627045HO-718
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする