おたふく手袋
背縫 親指又補強
(1件のレビュー)
親指の又を丈夫なクレスト革で補強
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25627596
450
フリー
23.5
9
24
牛革
親指又部分補強あり
1
¥1,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください