ユニット
建設副産物分別標識
標識に貼るだけ!
文字内容
石綿含有産業廃棄物
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
50×50
質量(g)
2
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25629014
KK-623
¥
140
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください