ユニット
消防隊進入口ステッカー
文字内容
消防隊進入口・マーク・この付近に物を置かないで下さい。
取付方式
ステッカー
材質
両面反射ステッカー(裏面:文字は入っていません)
寸法(mm)
200三角
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25629179
319-53
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください