曜日別特売

ポケットスタディ足し算+引き算セット

ポケットスタディ足し算+引き算セット - アーテック(学校教材・教育玩具)
(2件のレビュー)

足し算と引き算が学べるポケットサイズの計算グッズ

材質GPPS、PP、紙寸法(mm)本体:70×104×11、カード:61×107質量(g)22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256508457412
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25650845
2021-02-05
用途: 孫との勉強
建設業・工事業

5歳の孫娘との学習に使います。足し算から始めていますが、遊び感覚で楽しく使っています。

対象商品 : 25650845
2018-09-07
用途: 孫の算数を好きになってほしい願い・・・
その他業種

易しい問題を繰り返し、数多く出来ることが得意になる近道!
嫌いな教科は易しい問題を数多くすることが好きになる近道!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする