曜日別特売

ペン付点描フレーム

ペン付点描フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描フレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

コピーした紙の上に点描用半透明用紙を置いてミリペンを使って、点描画を描きます
油性ミリペン付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容メタリックフレーム×1、点描用半透明用紙×1、画用紙×1、油性ミリペン×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※作成例2565098513727外寸:304×217、メタリックフレーム:297×210、点描用半透明用紙:297×210、画用紙:297×210、油性ミリペン:0.4138
オープン
1,073
1,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
※作成例2565099413728外寸:207×157、メタリックフレーム:200×150、点描用半透明用紙:200×150、画用紙:200×150、油性ミリペン:0.4232
オープン
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする