アーテック[学校教材・教育玩具]
らでん彫コンパクトミラー
片面通常鏡、片面拡大鏡になっていますので、実用的な作品が作れます。
セット内容
コンパクトミラー×1、らでん調シール2種セット×1
寸法(mm)
【コンパクトミラー】本体:Φ69・鏡:Φ58、らでん調シール2種セット:132×76
色
コンパクトミラー:黒
質量(g)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651037
13735
オープン
¥
410
¥451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください