曜日別特売

らでん調めいめい皿

らでん調めいめい皿 - アーテック[学校教材・教育玩具]らでん調めいめい皿 - アーテック[学校教材・教育玩具]

柄の違う2種類のらでん調シールを使って、らでん調のめいめい皿を作るセット
サイズ:Φ150mm。セット内容:●めいめい皿(黒) Φ150mm×1 ●らでん調シール2種セット×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容めいめい皿(黒)×1、らでん調シール2種セット×1寸法(mm)めいめい皿(黒):Φ150質量(g)83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2565106421053
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする