芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台がついたハンド芯
●手のひらの制作がしやすいように中心部分が幅広になっています。●芯材が一体成型なので、パーツがずれず、ねんどがつけやすい芯材です。宙に浮いたような作品も作れます 関節パイプ付 手のひらが作りやすい 芯材の取り付け簡単ワンタッチ台付
セット内容:ハンド芯(約370×40×8mm)×1、関節用パイプ(Φ4.5x180mm)×5、針金(Φ0.8x700mm)×1、ワンタッチねんど作品台(207×137×25mm)×1、固定具×4、ねんどベラ×1、ワンタッチ台用名前札×1