曜日別特売

SP天体望遠鏡クラフトキット

SP天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]SP天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]SP天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]SP天体望遠鏡クラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる
倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡
材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1

用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2565135355848
オープン
964
1,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25651353
2023-05-09
用途: 子供の自学用
その他業種

作り方が悪かったのか丁寧に作ったのに見えませんでした…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする