標準インターフェースとしてUSB、LAN、Rs-232Cを搭載。
ラベルを一枚ずつミシン目加工する標準仕様、発行したラベルを任意の設定枚数でカットするカッター(CT)仕様から選べます。
コンパクトだから持ち運びに便利!外部バッテリ、無線LANの装着によりハンディターミナルを使ってその場でラベル発行ができます。
別売のKey-Bo+を使うと、パソコンがなくてもスタンドアロンで発行が可能です。
簡単セットで使いやすい!ドロップイン方式で簡単ラベルセット。
環境にも配慮。RoHS対応、待機時消費電力50%削減(従来比)した省エネ設計。
プリンタドライバのインストールに便利な「インストーラPro」、設定に便利な「セッティングPro」をご用意。設定ミスや作業工数の削減に!
SDカードでプリンタ設定データの共有やバックアップが可能。
用途製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。厚さ(mm)(用紙)0.08~0.19質量(kg)約3.2(ACアダプタ除く)電源(V)AC100-240±10%規格VCCI Class B消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×247×181機能グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、文字補正、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、リボンエンド検出(熱転写方式の場合)、カッタエラー(カッタユニット装着時)、ローバッテリ検出(バッテリオプション使用時)、サーマルヘッド過熱保護用紙ロール紙・ファンフォールド紙インターフェースUSB、LAN(IPv4,、Ipv6)、Rs-232C(ケーブル無)コード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1データマトリックス(ECC200)印字方式感熱方式専用解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)使用環境温度(℃)5~35印字速度最大150mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)-5~60フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード保存湿度範囲30~90%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ【連続発行】長さ:15~397mm(18~400mm)幅:25~115mm(28~118mm)、【カッタ】長さ:20~397mm(23~400mm)幅:25~115mm(28~118mm)、【剥離】長さ:20~120mm(23~123mm)幅:25~115mm(28~118mm)、【ティアオフ】長さ:27~397mm(30~400mm)幅:25~115mm(28~118mm)、【パーシャルカット】長さ:20~397mm(23~400mm)幅:25~115mm(28~118mm)適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版使用環境湿度(%)30~80RH(但し、結露なきこと)有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)内容量1台