グラフィック印字や多彩な文字表現が12dot/mm(305dpi)だから可能。
最大100mm/秒の高速印字。
63mmのラベル通し幅。(印字幅56mm)
見やすい大型ディスプレイ(4行表示)と、ちょっと大きなテンキーで入力作業も確実。
ドロップイン方式のラベルセットで簡単ラベル発行。
呼出検索アyバーコード検索機能で、早く正確なラベル発行をサポート。
PC上でFIツール(標準添付)を使用することで、簡単に作りたいレイアウトが作成できます。
外部データのインポート・エクスポートも容易に行えます。
用途食品表示の様々な用途に。JANコード、保存温度、食品内容、税込み価格、値下げ表示、牛などの個体識別番号にも。厚さ(mm)(用紙)0.14~0.19質量(kg)約1.7(ACアダプタ除く)タイプスタンダード(ミシン目)電源(V)AC100±10%規格VCCI ClassB消費電力(W)47.7/69.5VA(印字率30%)、待機時:3.5/8.6VA(USBモデル)対応OSFIツール:Windows Vista/7/8/8.1/10 32ビット版/64ビット版 日本語版、プリンタドライバ:Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版交換目安(バッテリー)充放電サイクル約300回、または、ご使用開始から約3年のどちらか早い方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×194×147機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ種能、罫線、白黒反転、フォーマット登録、外字登録、過充電・過放電防止、ローバッテリ検知、LCD角度調節、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、べ一バーエンド検出、カバーオープン検出、カレンダチェック、カレンダ電池チェック、バッテリチェック、カッタエラー(カッタオプション使用時)用紙ロール紙インターフェースUSB/SD付コード【2次元】QRコード、マイクロQRバッテリーリチウムイオン印字方式感熱方式解像度12dot/mm(305dpi)バッテリー電圧(V)14.8使用環境温度(℃)0~40印字速度最大100mm/秒(4インチ/秒)保存温度範囲(℃)-5~60フォントX1:30×75dot(英数字、記号、カナ)、X2:12×30dot(英数字、記号、カナ)、X3:20×32dot(英数字、記号、カナ)、OCR-B:30×36dot(英数字、記号)、価格文字:24×36dot(数字、\、カンマ)、POP1:42×72dot(数字、\、カンマ〉、POP2:72×102dot(数字、\、カンマ)、POP3:39×84dot(数字、\、カンマ)、X80:42×42dot(数字、\、カンマ)、X81:48×48dot(数字、\、カンマ)、X82:59×59dot(数字、\、カンマ)、×83:59×59dot(数字、\、カンマ)、X84:59×59dot(数字、\、カンマ)、X85:59×59dot(数字、\、カンマ)、X86:65×65dot(数字、\、カンマ)、X87:89×89dot(数字、\、カンマ)、X88:118×118dot(数字、\、カンマ)、マークダウン1:84×138dot(数字、\、カンマ)、マークダウン2:120×138dot(数字、\、カンマ)、マークダウン3:132×138dot(数字、\、カンマ)、マークダウン4:156×138dot(数字、\、カンマ)、漢字:16×16dot、24×24dot、32×32dot(JIS X 208準拠、第1水準、第2水準) (角ゴシック体)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、ITF、GS1 DataBar(RSS)保存湿度範囲30~90%RH(但し、絵露なきこと)充電時間(時間)約6、専用充電器使用時約90分(ACアダプタを接続することで、本体でバッテリの充電ができます。)用紙サイズ【連続発行】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)、【カッタ】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)、【ティアオフ】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)、【剥離】長さ:16~117mm(19~120mm)、幅:25~60mm(28~63mm)バッテリー容量(mAh)1700使用環境湿度(%)/30~80RH(但し、結露なきこと)有効寸法(mm)印字:(最大)長さ120×幅56合成シンボルGS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite,GS1 DataBar Stacked Composite,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite,GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite,GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)内容量1台