曜日別特売

ホイールナットコンビソケットセット

ホイールナットコンビソケットセット - KTCホイールナットコンビソケットセット - KTC

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。
JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。
ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。
作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。

ケース品番ABP-Mケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648273ATBP611TP【11点】
19.0sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット ABP6-3517TP, 3820TP, 4120TP, 4121TP
19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) BP6L-33TP
12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) BP4M-10TP, 12TP, 14TP, 17TP, 19TP, 22TP
6
62,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
25648289ATBP811TP【11点】
25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット ABP8-3517TP, 3820TP, 4120TP, 4121TP
25.4sq.インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) BP8L-33TP
12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) BP4M-10TP, 12TP, 14TP, 17TP, 19TP, 22TP
6.2
63,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする