曜日別特売

スタッビラチェットハンドル

スタッビラチェットハンドル - nepros
(1件のレビュー)

小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°の精密な駆動機構をコンパクトなボディに凝縮しました。
9.5sq.の差込角にスピンナハンドルなどを組み合わせて、狭小個所や障害物を避けての作業も可能です。
プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構採用。
補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。

全長(mm)77質量(g)180ヘッド幅(mm)30ヘッド寸法(mm)(厚み)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648885NBR390H
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25648885
2018-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

手が入りにくい箇所で便利で、ギアが細かく使いやすいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする