ロングコンビネーションレンチ(インチ)

ロングコンビネーションレンチ(インチ) - nepros

スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。

内容量1丁
全14種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ(inch)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25649287NMS2L-13901
10,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649296NMS2L-1/22051/2
4,890
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649305NMS2L-1/41301/4
4,190
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
25649314NMS2L-11/1627011/16
6,060
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649323NMS2L-11/3215511/32
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649339NMS2L-13/1632513/16
7,430
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
25649348NMS2L-15/1637515/16
9,670
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
25649357NMS2L-3/42903/4
6,390
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649366NMS2L-3/81653/8
4,580
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649375NMS2L-5/161505/16
4,190
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
25649384NMS2L-5/82505/8
5,680
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649393NMS2L-7/161857/16
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649409NMS2L-7/83407/8
8,730
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649418NMS2L-9/162209/16
5,270
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする