ツールセット NTX8700

ツールセット NTX8700 - nepros

90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。
ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。
木柄ドライバを入組みました。
入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。

セット内容
【70点】
トレイ:NTX8700AT
ソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17
プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SP
ラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390
スピンナハンドル:NBS3
エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300
クイックスピンナ:NBE38
ユニバーサルジョイント:NBJ3
ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08
クロスビットソケット:NBT3P-2
45°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224
ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214
コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17
スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417
プライヤ:NPJ-200
モンキレンチ:NWM-250
ロングノーズペンチ:NPSL-200
アングルノーズペンチ:NPSL-200BN
ワイドニッパ:NPN-150BW
木柄ドライバ(マイナス):ND3M-055,06,08
木柄ドライバ(クロス):ND3P-1,2,3
木柄スタッビドライバ(マイナス):ND3MS-06
木柄スタッビドライバ(クロス):ND3PS-2
セット商品数70質量(kg)49内容量1セット(70点組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
ケース品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25649558NTX8700BKAブラックEKR-1004BK
365,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
25649567NTX8700RAレッドEKR-1004R
365,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする