バンドホールドニッパー

バンドホールドニッパー - KTC
(2件のレビュー)

樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。
ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。
樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。
鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。
ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。
切れ端を飛ばさずしっかりホールド。

全長(mm)130幅(mm)48質量(g)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25649603PNC-125
4,740
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品説明動画

バンドホールドニッパ(PNC-125)紹介 by KTC
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25649603
2021-08-26
用途: タイラップ等のプラスチック部品のカット時
農・林・水産業

タイラップのカットはニッパーの良し悪しを見極めるのに最適ですね。これくらいのものになると音もせず切り取れます。たまにバンドホールドが効かない時もありますが、切れ味最高ならそれでも苦になりません。私のような素人が使う工具としてはかなり高額な部類ですが、なにせKTCですからね!毎回コレを使うのが楽しみです(^-^*)

2018-10-14
用途: 電気仕事 ほか
その他業種

切る味も良く、切れ端が飛び散らないので作業効率も上がりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする